Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kissen 200 Silikongel mit Visko-Schaum,schwarz,42x42x5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kissen 200 Silikongel mit Visko-Schaum,schwarz,42x42x5
Kissen 200 Silikongel mit Visko-Schaum,schwarz,42x42x5
Artikel-Nr.:
     619-450169
Hersteller:
     ADL
Herst.-Nr.:
     SH450169
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kissen
kissen schwarz
kissen
Mit Visko-Schaum. Weich. Gewicht 1,6 kg. Inkl. PU-Bezug. Silicon-Kissen mit optimalen Federeigenschaften. Aufgrund dieser Federeigenschaft kann das Material (obwohl so dünn) auftretende Druckspannung optimal verteilen und ableiten. Das dünne Material ist vorteilhaft durch die schnelle Anpassung des Gels an die Körpertemperatur. Maße 42 x 42 x 5 cm. Farbe schwarz. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
11.39.02.1018


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gelkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ADL
SH450285
ab € 419,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.