Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Stethoskop Littmann Classic III,marineblau, 69 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Stethoskop Littmann Classic III,marineblau, 69 cm
3M Stethoskop Littmann Classic III,marineblau, 69 cm
3M Stethoskop Littmann Classic III,marineblau, 69 cm
3M Stethoskop Littmann Classic III,marineblau, 69 cm
Artikel-Nr.:
     619-3M5622
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100036544
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Littmann-Stethoskop
Medizinstethoskop
medizinisches Stethoskop
3m medizinstethoskop

Littmann Stethoskop Classic III

Direkt aus der Verpackung kommend, wird es seinem Namen gerecht. Das 3M Littmann Classic III Stethoskop ist die neueste Version des Stethoskops, das Millionen von Mediziniern hilft, ihr Bestes zu erreichen. Das Classic III Stethoskop bringt ein neues Design, neue Materialien und eine neue Technologie in die Littmann Stethoskop-Familie, welche Fachleute auf der ganzen Welt benutzen und vertrauen

  • Hohe akustische Empfindlichkeit bei der allgemeinen Auskultation
  • Dual Frequency Membran auf beiden Seiten des Bruststücks für Erwachsene und für Kinder
  • Die einteilige Membran ist leicht anzubringen und durch die glatte Oberfläche leicht zu reinigen
  • Durch das neue widerstandsfähige Material hält der Schlauch länger und ist robuster gegen Flecken und Verfärbungen
  • Vielseitigkeit durch den offenen Trichter. Die pädiatrische Seite verwandelt sich in einen traditionellen offenen Trichter, indem man die Membran durch einen Kälteschutzring austauscht
  • Material der Ohrbügel: Robuste Aluminiumlegierung mit großem Innendurchmesser / eloxiertes Aluminium
  • Membrandurchmesser: 4,3 cm 
  • Kleiner Membrandurchmesser: 3,3 cm
  • Membrantyp: abstimmbar, einteilig
  • Nettogewicht: 150 g
  • Ohroliventyp: Weiche Versiegelung
  • Patient: Erwachsener, Kinder
  • Farbe: marineblau


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: medizinisches stethoskop, Stethoskop, marineblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,38*
€ 164,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.