Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cavilon Hautschutzfilm Spray 28 ml [12 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cavilon reizfreie Hautschutzfilme Spray 3m Medical 28 ml (12 Stück), Detailansicht
Cavilon reizfreie Hautschutzfilme Spray 3m Medical 28 ml (12 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     619-3M3346E.
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3346E.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAVILON
HAUTSCHUTZ
Cavilon Hautschutzfilm Spray 28 ml [12 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
15258626
Höhe:
50 mm
Breite:
120 mm
Länge:
290 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,69*
€ 345,60*
Lager 619
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,87*
€ 345,94*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 345,94*
€ 411,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 344,37*
€ 409,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 332,35*
€ 395,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 331,15*
€ 394,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 297,87*
€ 354,47
pro Packung
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.