Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Littmann™ Elektronische Stethoskope · Modell 3100, mit ANR-Technologie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Littmann™ Elektronische Stethoskope
3M™ Littmann™ Elektronische Stethoskope
3M™ Littmann™ Elektronische Stethoskope
3M™ Littmann™ Elektronische Stethoskope
Artikel-Nr.:
     619-3M3100BU
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000054123
EAN/GTIN:
     707387771898
Suchbegriffe:
Medizinstethoskop
medizinisches Stethoskop
Elektronisches Medizinstethoskop
Medizinstethoskop elektronisch
Details
  • Einzigartige Ambiente Noise Reduction Technologie: Reduziert störende Umgebungsgeräusche um bis zu 85%
  • Mehrstufige Anzeige der verbleibenden Batteriekapazität mit wiederholter Warnung
  • Ausgezeichnete akustische Abdichtung und bequeme Passform dank der einzigartigen 3M Littmann Soft- Ohroliven (latexfrei)
  • Der kleine Sensor (15 mm Durchmesser) ermöglicht es, Säuglinge und Kinder sowie schwer zugängliche Stellen zu auskultieren (z.B. Karotis)
  • Frictional Noise Reduchtion Technologie: Designänderung im Bruststück helfen, Reibungsgeräusche zu verringern
  • Universelles elektronisches Stethoskop für das beste Littmann- Auskulationsergebnis
  • Widersteht den Anforderungen des täglichen Gebrauchs durch robustes Design und bietet darüberhinaus 2 Jahre Garantie.
  • Exzellente Akustik und konfortabler Sitz durch die patentierten 3M™ Littmann® Snap-Tight Soft Seal Ohroliven.
  • Hergestellt in den U.S.A.

Wenn Sie für sich und Ihre Patienten das Beste wollen, verwenden Sie nichts anderes als das 3M™ Littmann® Elektronisches Stethoskop Model 3200. Es ist eine Neudefinition der Leistungsfähigkeit eines Stethoskops.

Die Akustik des Littmann Modell 3100 ermöglicht ein außergewöhnliches Auskultationserlebnis. Die Erfahrung vieler Mediziner hat gezeigt, dass es mit dem Littmann Modell 3100 einfacher ist, schwer wahrnehmbare Herztöne wie S3 Galopp, Aortenklappen-Insuffizienz-Geräusche und krankhaft veränderte Lungengeräusche zu erkennen. Die Benutzeroberfläche ist sehr einfach zu bedienen, ohne dabei den gewohnten Auskultationsablauf zu beeinträchtigen.

 

Empfohlene Anwendungen

  • Weitläufig verwendet im medizinischen Sektor als diagnostisches Hilfsmittel bei der Untersuchung von Herz- und Lungengeräuschen.
  • Kardiologie / hohe Effizienz
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
69 cm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: 3m medizinstethoskop, medizinisches stethoskop, Stethoskop, burgund, Littmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 786,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,08*
€ 1.061,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,30*
€ 1.046,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,43*
€ 1.009,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,30*
€ 935,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.