Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollator DOLOMITE SOPRANO, SH 61,belastb.bis 160Kg,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollator DOLOMITE SOPRANO, SH 61,belastb.bis 160Kg,silber
Rollator DOLOMITE SOPRANO, SH 61,belastb.bis 160Kg,silber
Artikel-Nr.:
     619-340341
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     SH340341
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehrad
Gehwagen
Rollator
invacare rollator
Spezial Rollator - besonders breit und bis 160 kg belastbar. Mit Rückengurt, Korb und Tablett. Große Räder überwinden Bodenunebenheiten uns lassen sich leicht lenken. Neues wartungsfreies Bremssystem - kabellos. Steht in zusammengeklapptem Zustand. Sicherer Faltmechanismus in 2 Stufen - Stufe 1: Rollator steht sicher; Stufe 2: Rollator kann Platzsparend transportiert werden. Ergonomische Handgriffe in der Höhe und/oder im Winkel stufenlos auf die Bedürfnisse des Nutzers einstellbar. Sicherheitsbremse lässt sich ganz einfach feststellen. Breiter, tiefer Sitz und Rückengurt für bequemes, sichers Sitzen. Durch hochklappbaren Sitz viel Beinfreiheit und optische Kontrolle des Bewegungsablaufes beim Gehen. Automatisch verriegelnde Klappsperre verhindert ungewolltes Zusammenklappen, wenn der Rollator am Griff angehoben wird (z.B. beim Überwinden von Bordsteinen). Pannensichere Bereifung.

Technische Daten:

Sitzbreite 43,5 cm. Sitztiefe 22 cm. Sitzhöhe 61 cm. Gesamtbreite 65 cm. Gesamttiefe 76,5 cm. Gesamthöhe 78 bis 98 cm. Breite zwischen den Handgriffen 47 bis 48,5 cm. Handgriffhöhe 78 bis 98 cm. Abstand zwischen den Hinterrädern 55 cm. Raddurchmesser 26 cm. Belastbarkeit 160 kg. Gewicht 9,8 kg. Farbe silber. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
10.50.04.1124


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: gehrad, Gehhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,65*
€ 886,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,05*
€ 881,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,85*
€ 868,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,82*
€ 836,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,61*
€ 769,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Invacare
SH340348
ab € 890,76*
Sonstiges
Invacare
SH340344
ab € 23,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.