Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arthritis-Rollator SRL,Tablett Korb,Sitz,PU,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arthritis-Rollator SRL,Tablett Korb,Sitz,PU,silber
Arthritis-Rollator SRL,Tablett Korb,Sitz,PU,silber
Artikel-Nr.:
     619-340225
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     SH340225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehrad
Gehwagen
Rollator
bischoff & bischoff rollator
10.50.04.1132 Der SRL ist mit seinen gepolsterten Armauflagen hervorragend für Rheuma- und Arthritispatienten geeignet. Inklusive Tablett, Korb und Sitz. Die Armauflagen ermöglichen einen angenehmen, komfortablen Umgang mit dem Rollator, ohne zusätzlich zu belasten. Bremsen ohne jede Kraftanstrengung wird durch sein speziell entwickeltes Bremssystem ermöglicht. PU-bereift. Technische Daten: Länge 72 cm. Breite 60 cm. Sitzfläche Länge 38 cm, Breite 15,5 cm. Sitzhöhe 60 cm. Griffhöhe 138 bis 147 cm. Belastbarkeit 120 kg. Gewicht 12,9 kg. Farbe silber. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
10.50.04.1132


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: gehrad, Gehhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,51*
€ 483,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,00*
€ 476,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,07*
€ 470,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,03*
€ 464,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,05*
€ 410,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.