Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterarmgehstütze KLASSIKER m. Softgriff m.Clip tanne/eloxal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterarmgehstütze KLASSIKER m. Softgriff m.Clip tanne/eloxal
Unterarmgehstütze KLASSIKER m. Softgriff m.Clip tanne/eloxal
Artikel-Nr.:
     619-321185
Hersteller:
     Ossenberg
Herst.-Nr.:
     SH321185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehstütze
Krücken
Krückenpaar
Unterarmgehstütze
10.50.02.0043 (220CSK...) mit Ergo-Softgriff und Clip. Produktdetails: Kunststoff-Armbügel aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Material | Gummikapseln aus Naturkautschuk mit Metalleinlage | Spezial-Leichtmetallrohre silber eloxal| höhenverstellbar durch Clip | Reflektoren an Vorder- und Rückseite. Technische Daten: 9-fach höhenverstellbar | Höhe bis Handgriff 76 bis 96 cm | Höhe Griff bis Unterarmbügel 23 cm | Bügelweite 9 cm | Rohrdurchmesser mittleres Rohr 2 cm und unteres Rohr 1,7 cm | max. Belastbarkeit 140 kg | Gewicht pro Paar 1,2 kg | Rohre silber eloxiert | VE 1 Paar.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
10.50.02.0043


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Unterarmstütze, krücken ossenberg silber, gehstütze, krücken ossenberg, Unterarmstützen, UA-Stützen, Gehhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ossenberg
SH321190
ab € 42,32*
Sonstiges
Ossenberg
SH321186
ab € 26,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.