Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterarmstütze Ergo-Griff m. Druckknopf schwarz/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterarmstütze Ergo-Griff m. Druckknopf schwarz/natur
Unterarmstütze Ergo-Griff m. Druckknopf schwarz/natur
Artikel-Nr.:
     619-320045
Hersteller:
     Kowsky
Herst.-Nr.:
     SH320045
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehstütze
Krücken
Krückenpaar
Unterarmgehstütze
Mit Ergogriff. Maß Armschelle bis Griff 23 cm. Maß Griff bis Boden 76 bis 96 cm. Durchmesser Mittelteilrohr 20,0 x 1,4 mm. Durchmesser Unterteilrohr 16,9 x 1,4 mm. Maximale geprüfte Belastbarkeit 140 kg pro Paar. Gewicht 570 g pro Stütze. Kunststoff/Kapsel farbig, Rohr natur. VE 1 Paar.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
10.50.02.0006


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Unterarmstütze, kowsky krücken, gehstütze, krücken schwarz, Gehhilfe, Gehstock, Krankenstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kowsky
SH320046
ab € 11,52*
Sonstiges
Kowsky
SH320047
ab € 11,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.