Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arthrodesenkissen VARIO 75, PU-Schaum 44x40x10cm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arthrodesenkissen VARIO 75, PU-Schaum 44x40x10cm,schwarz
Arthrodesenkissen VARIO 75, PU-Schaum 44x40x10cm,schwarz
Artikel-Nr.:
     619-260040
Hersteller:
     KeproSAN
Herst.-Nr.:
     SH260040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arthrodesekissen
Arthrodesenkissen
Arthrodesensitzkissen
Hüftversteifung Sitzkissen
Das ideale orthopädische Hilfsmittel bei Hüftankylose, Hüftarthrodese und nach Hüftgelenk Operationen. Produktdetails: variabler Stützkeil kann rechts oder links am Kissen befestigt werden | Kissen kann auch ohne Stützkeil verwendet werden | Bezug mit rutschfester Unterseite und Reißverschluss | Tragegriff für den einfachen Transport | Farbe schwarz | VE 1 Stück. Bezugstoffe: Bezug Kunstleder zur Wischdesinfektion Bezug Uni aus 80% Baumwolle und 20% PES, strapazierfähig Bezug Microfaser Velours aus 100% Polyester, strapazierfähig Füllungen: VB ist ein hochwertiger, fester Verbundschaum mit 2 cm Weichschaumabdeckung 75 ist ein 40/75er PU-Schaumstoff für besonders komfortablen Sitzkomfort Standard ist ein PU-Schaumstoff RG 40


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: arthrodesenkissen, Nackenkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.