Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arthrodesenkissen VARIO, Montana Uni 40x40x10cm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arthrodesenkissen VARIO, Montana Uni 40x40x10cm,schwarz
Arthrodesenkissen VARIO, Montana Uni 40x40x10cm,schwarz
Artikel-Nr.:
     619-260032
Herst.-Nr.:
     SH260032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arthrodesekissen
Arthrodesenkissen
Arthrodesensitzkissen
Hüftversteifung Sitzkissen
Variable, körpergerechte Anpassung ist möglich, da der Stützkeil an jeder beliebigen Stelle im Bereich des Spezial-Kletthaftbandes aufgesetzt werden kann. Bezug 100% Baumwolle, strapazierfähig, mit Reißverschluß. Füllung 160 kg RG, hochfester Verbundschaum. Höhe 10 cm. Farbe schwarz. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Bezug: 100 % Baumwolle


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,42*
€ 205,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,39*
€ 202,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kempert Kurt Handelsgesellschaft&Produktion
SH260036
ab € 161,85*
Sonstiges
Kempert Kurt Handelsgesellschaft&Produktion
SH260038
ab € 84,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.