Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfstützenhalter f.Schiebe- griff Alu 22mm schwarz(Rolko)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfstützenhalter f.Schiebe- griff Alu 22mm schwarz(Rolko)
Kopfstützenhalter f.Schiebe- griff Alu 22mm schwarz(Rolko)
Artikel-Nr.:
     619-252142
Hersteller:
     Rolko Kohlgrüber
Herst.-Nr.:
     SH252142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanitätshaus
Reha
Rehatechnik
Sanitätsartikel
Mit Spezial-Befestigungsklemmen. Dieses Haltesystem für Kopfstützen zur Befestigung am Schiebegriff ist eine hochwertige Aluminium-Ausführung. Für Schiebegriffabstände von 38 bis 55 cm. Zwei Knickgelenke ermöglichen eine individuelle Einstellung der Kopfstützenposition. Kugelkopfhalterung mit Schelle und 3 Schrauben M5 x 16. Kugeldurchmesser 25 mm. Farbe schwarz. VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,29*
€ 433,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,24*
€ 429,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,25*
€ 416,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,32*
€ 413,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,55*
€ 362,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.