Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 12LC-75 12V/77Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 12LC-75 12V/77Ah 260x169x210mm
Q-Batteries 12LC-75 12V/77Ah 260x169x210mm
Artikel-Nr.:
     619-250040
Hersteller:
     AKKU SYS
Herst.-Nr.:
     SH250040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie
Gelbatterie
Akku
Q-Batteries 12LC-75 12V/77Ah
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Breite:
169 mm
Tiefe:
210 mm
Gewicht:
23,5 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,84*
€ 394,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,34*
€ 394,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,16*
€ 380,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,40*
€ 378,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,04*
€ 333,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AKS
SH200295
ab € 114,53*
Sonstiges
AKS
SH200294
ab € 114,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.