| |
|
| Artikel-Nr.: 619-160153 Herst.-Nr.: SH160153 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Trinkbecher für den täglichen Gebrauch. Produktdetails: mit 2 Griffen | 2 Deckel mit 4 und 12 mm Öffnung | Material Polypropylen | mikrowellenfest bis 600 Watt ca. 2 min | spülmaschinengeeignet bis 65 °C | autoklavierbar bis 130 °C | Inhalt 250 ml | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Tablett Einnehmeglas, Medikamentenbecher, Medikamenteneinnahmeglas, Medikamenteneinnahmegläschen, Medikamenteneinnehmeglas, Medikamenteneinnehmegläschen, Medizin Becher, Medizinbecher, medikamenten becher weiss, einnehmeglas, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |