Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellen-Fassung E27 Thermo- plast, m.Lüsterkl. Glattmantel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-852.129.2
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     852.129.2
EAN/GTIN:
     4028232128916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckenfassung
Doppelfassung
Edisonfassung
Kleinfassung
  • zur sicheren und schnellen Verdrahtung
  • Kunststoff-Glattmantelfassung E 27 mit 200 mm Anschlussleitung H03VV-F 2 x 0,75 mm²
  • anschlussfertig verdrahtet
  • mit Anschlussklemme und Zugentlastung
  • anschlussfertig verdrahtet!
  • Leuchte geeignet für Energieeffizienzklassen von A++ bis E, LED von A++ bis A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hängefassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Klemme
Nippelgewinde:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.