Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-KPL. 125A,5p.6h,400V,IP67 rot, "SIROX" ohne Pilotkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-842.456
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     842.456
EAN/GTIN:
     9003399930164
Suchbegriffe:
CEEform-Containerkupplung
CEEform-Kleinspannungskupplungsdose
CEEform-Winkelkupplungsdose
CEEnorm-Hängekupplungsdose
  • hochwertige CEE-Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz auf Baustellen und in der Industrie
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: CEEnorm-Kupplung, CEEnorm-Kupplungsdose, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Winkelkupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Cekon-Containerkupplung, Cekon-Kleinspannungskupplungsdose, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Winkelkupplung, Containerkupplungsdose, Drehstrom-Steckverbinder, ICEE-Steckverbinder, Kleinspannungskupplung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kupplungsdose, Winkelkupplung, CEE-Containerkupplung, CEEform-Containerkupplungsdose, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Hängekupplung, CEEnorm-Kleinspannungskupplungsdose, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, Cekon-Hängekupplung, Cekon-Hängekupplungsdose, Cekon-Kupplungsdose, Containerkupplung, Drehstrom-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Kupplung, CEE-Containerkupplungsdose, CEEform-Hängekupplungsdose, CEEform-Kleinspannungskupplung, CEEform-Steckverbinder, CEEnorm-Containerkupplungsdose, CEEnorm-Kleinspannungskupplung, CEEnorm-Winkelkupplungsdose, CEE-Steckverbinder, Cekon-Kleinspannungskupplung, Cekon-Kupplung, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Winkelkupplungsdose, Hängekupplung, Hängekupplungsdose, Kleinspannungskupplungsdose, CEEform-Hängekupplung, CEEform-Winkelkupplung, CEE-Hängekupplung, CEE-Hängekupplungsdose, CEE-Kleinspannungskupplung, CEE-Kleinspannungskupplungsdose, CEE-Kupplung, CEE-Kupplungsdose, CEEnorm-Containerkupplung, CEEnorm-Kleinspannung, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Winkelkupplung, CEETyp-Steckvorrichtung, Cekon-Containerkupplungsdose, ICEE-Steckvorrichtung, Winkelkupplungsdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,53*
€ 173,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.