Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-TAE-Telefonsteckdose F+N Universaldose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-790.871
Hersteller:
     Prüwer
Herst.-Nr.:
     1-671.01.5.10
EAN/GTIN:
     4028232217689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TAE Dose
TAE Dose Aufputz
TAE Dose Unterputz
tae dose up
  • 6 N+F-kodiert
  • Universaldose zum Anschluss von 1 Fernsprechapparat oder 1 Zusatzgerät
  • nur noch eine Type für die 1-fach-Dose notwendig
Weitere Informationen:
Aufputz:
nein
Unterputz:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Steckverbindertyp:
TAE F
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Anschlussart:
Schraubklemme
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Zentralplatte:
nein
Abdeckrahmen:
nein
Mit Textfeld:
nein
Designfähig:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Auslassrichtung:
gerade
Mit Staubschutz:
nein
Abschlusswiderstand:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Mechanische Kodierung:
ja
Farbkodierung:
nein
Weitere Suchbegriffe: tae dose unterputz, tae dose 1 fach, Aufputz-Anschlussdose, Cat. 7-Anschlussdose, Categorie 3-Anschlussdose, Categorie 5-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datensteckdose, Einbau-Anschlussdose, Fernmeldesteckdose, Kat. 3-Anschlussdose, Kategorie 3-Anschlussdose, Kategorie 6-Anschlussdose, Kategorie 7-Anschlussdose, MJ-Anschlussdose, RJ12-Anschlussdose, Wandauslass, Anschlusseinheit, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Fernmeldeanschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kat. 5-Anschlussdose, Kat. 7-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, Western-Technik-Anschlussdose, 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Cat. 3-Anschlussdose, Cat. 5-Anschlussdose, Cat. 6A-Anschlussdose, Datendose, EDV-Dose, ISDN-Anschlussdose, Kat. 6A-Anschlussdose, Kategorie 5E-Anschlussdose, Kommunikationsdose, Modular-Dose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, Anschlussdose, AP-Steckdose, Cat. 5E-Anschlussdose, Cat. 6-Anschlussdose, Cat. 7A-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, Kat. 5E-Anschlussdose, Kat. 6-Anschlussdose, Kat. 7A-Anschlussdose, Kategorie 5-Anschlussdose, Kommunikationsanschlussdose Kupfer, Wandsteckdose, TAE-Anschlussdose, Telefon Anschlussdose TAE/UAE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.