Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datendose AP, 2 x RJ 45, IP43 Cat.6 geschirmt, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-753.701
Hersteller:
     OPTERNA WGD AG
Herst.-Nr.:
     503002202-7035
EAN/GTIN:
     4028232217276
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6
datendose
  • die hochgeschirmte, montagefreundliche Datensteckdose erfüllt die ISO/IEC 11801 bzw. DIN EN 50173 Anforderungen nach Cat. 6
  • Komplettsystem mit 2 x RJ 45 Modulen
  • robustes Gehäuse (ballwurfsicher nach DIN 18032)
  • IP 43 bei geschlossenem Deckel
  • mit Verschraubung M 25 für 2 Leitungen bis 9 mm
  • inkl. Sicherheitsschloss
  • mit Beschriftungsfeld
  • Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
Weitere Suchbegriffe: Aufputz-Anschlussdose, Cat. 7-Anschlussdose, Categorie 3-Anschlussdose, Categorie 5-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datensteckdose, Einbau-Anschlussdose, Fernmeldesteckdose, Kat. 3-Anschlussdose, Kategorie 3-Anschlussdose, Kategorie 6-Anschlussdose, Kategorie 7-Anschlussdose, MJ-Anschlussdose, RJ12-Anschlussdose, Wandauslass, Anschlusseinheit, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Fernmeldeanschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kat. 5-Anschlussdose, Kat. 7-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, Western-Technik-Anschlussdose, 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Cat. 3-Anschlussdose, Cat. 5-Anschlussdose, Cat. 6A-Anschlussdose, EDV-Dose, ISDN-Anschlussdose, Kat. 6A-Anschlussdose, Kategorie 5E-Anschlussdose, Kommunikationsdose, Modular-Dose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, Anschlussdose, AP-Steckdose, Cat. 5E-Anschlussdose, Cat. 6-Anschlussdose, Cat. 7A-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, Kat. 5E-Anschlussdose, Kat. 6-Anschlussdose, Kat. 7A-Anschlussdose, Kategorie 5-Anschlussdose, Kommunikationsanschlussdose Kupfer, Wandsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 153,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
130C371200-I
€ 10,96*
Ähnlich
Metz Connect
130C381200-I
€ 11,661*
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
136112030
€ 12,41*
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
136 112 070
€ 12,77*
Ähnlich
Jäger Direkt
512.748.37
€ 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.