Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRE-Absicherungspaket TI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-7110326
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo
  • LS Schalter 6 A / 25 kA
  • Geräteträger und Plombierhaube
  • Steuerleitungsklemme 7 polig (nummerriert 1 - 7), steckbar 4 Pole je Abgang
  • Kunststoff Hutschiene
  • kurzschlussfeste Leitung 4 mm2
  • 2 x Sammelschienenklemme 16 mm2
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Kleinverteiler, Montagerahmen, Tür, Verbindungsstück Sicherungslasttrenngehäuse, Bausatz Herd-Gruppe, Ergänzungskomponente für Kleinverteiler, Klingeltrafo-Anschlussblock, Bausatz Starkstrom-Gruppe, Isolationshaube Phasenschiene, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Befestigungsboden, Bodenblech für Schrank, Druckereinschub, Elektronik-Schublade, Fachboden, Fachboden/Geräteträger für Schrank, Fachboden-Geräteträger für Schaltschränke, Gestell, Gruppenträger, Kabeleinführungsblech, Kabelwanne, Komponente für den Ausbau (Schaltschrank), Montageschiene, Montagesteg (Schaltschrank), Profil, Profilrahmen, Profilschiene, Profilset 19 Zoll, Schaltschrank-19 Zoll-Profil, Schaltschrank-Teleskopschiene, Schiene, Schubfach, Schublade für Schaltschrank, Schwenkrahmen (Schaltschrank), Schwenkrahmen für Schaltschrank, Schwenkrahmenbefestigung, Standardblech, Staubschutz-Abdeckung, Steuertafel (Schaltschrank), Strebe, Systemzubehör, Teleskopschiene, Teleskopschiene/Gleitschiene für Schaltschrank, Tiefenstrebe (Schaltschrank), Umrüstsatz, Uniset-Baugruppenträger, Wanddichtung, Wandteiler, Zwischenholm, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, Abdeckung, Abstellboden, Befestigungs-Ersatzteile, Bodenblech-Set, Einbauset, Einbauset Schwenkrahmen, Fachboden für Schaltschrank, Fachboden-Tiefenstrebe, Gehäusesteg, Geräteboden-Teleskopschiene, Monitorrahmen, Montageset Schwenkrahmen, Rasterprofil, Schaltschrank-19 Zoll-Profile, Schaltschrank-Fachboden, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Bodenblech, Schrankgerüst, Schrank-Schublade, Schublade, Standfuß für Arbeitsplatte (Schaltschrank), Tastatureinschub, Tastatur-Schublade, Tiefenstrebe für Schaltschrank, Tragarm, Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Drucklüfterblech, Eckverbinder, Einbaueinheit, Einbaueinheit Schwenkrahmen, Geräteboden, Gerätefachboden, Gleitschiene, Kurzgleitschiene, Monitorrahmen für Schaltschrank, Monitorrahmen Schaltschrank, Montageschiene für Schaltschrank, Schaltschrank-Komponente, Schaltschrank-Schublade, Schaltschrank-Schwenkrahmen, Schiebemutterprofil, Schrankbodenblech (Schaltschrank), Schrank-Gleitschiene, Schrank-Montagerahmen 19 Zoll, Schwenkrahmenbefestigung Schaltschrank, Server-Integration (Schaltschrank), Tastaturauszug, Tastatur-Klapplade (Schaltschrank), Teleskopschiene (Schaltschrank), Teleskopschiene für Schaltschrank, Tiefenstrebe, Tragarm-Profil (Schaltschrank), Tragplatte für Monitor (Schaltschrank), Universal-Fachboden, Verbinder / Trennsteg (Schaltschrank), Verkabelungssystem, Winkelsatz, Zubehör Schaltschrank, Zwischenrahmen, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Winkelprofil, Adapterprofil (19-Zoll-Ausbautechnik) (Schaltschra, Auszug, Bodenblech, Einbaufelder (Schaltschrank), Fachboden / Geräteboden (Schaltschrank), Gelenk, Geräteträger, Gleitschiene für Schaltschrank, Hauptgruppenträger, Keyboard-Schublade, Mausablage, Montageschiene (Schaltschrank), Montageset, Sauglüfterblech, Schrank-Zubehör, Schwenkrahmen, Schwenkrahmenbefestigung für Schaltschrank, Schwenkrahmenmontageset, Server-Einbausatz (Schaltschrank), Stationärer Fachboden, Tragarm-Komponente (Schaltschrank), Trägereinheit, Tragschiene (Schaltschrank), Vernetzungsgestell, Zubehör für Schaltschrank, Zubehör für Schrank, Einbaugerät, Einbauautomat, EB-Automat, Automat, Sicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, MCB, LS-Schalter, Leitungsschutzschalter, Installationsautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
F-tronic Winfried Fohs
7110029
ab € 41,13*
Sonstiges
F-tronic Winfried Fohs
ab € 39,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.