Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopf-Nageldübel 6x60mm mit Kreuzschlitzschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-703.517
Hersteller:
     KEW
Herst.-Nr.:
     32462 90144
EAN/GTIN:
     4028232000601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
  • mit vormontierter Kreuzschlitzschraube
  • zeitsparende Befestigung - einfach einschlagen
  • für Beton, Vollstein, eingeschränkt für Gasbeton, Loch- und Hohlblocksteine
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Befestigungsstärke:
30 mm
Länge:
60 mm
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Schraubsystem:
Kreuzschlitz mit Stift
Schraubnagel mitgeliefert:
ja
Stiftform:
Nagelschraube
Anschlussgewinde M:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube ohne Norm, nageldübel 6x60, einschlagdübel n6x40, nageldübel, Befestigung, Befestigungssystem, Rahmen-Befestigung, Dübel, Nageldübel mit Nagelschraube, Nagelschraubdübel, Vormontierter Nageldübel, Nagel-Dübel, Senkkopf-Dübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0618*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.