Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktstecker IP68 zwei SL olivgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-620.051.07
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
  • mit Schutzkappe
  • für Anschlussquerschnitte bis 3 G 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
ja
Schutzart (IP):
IP68
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
braun
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Weitere Suchbegriffe: schuko-stecker ip68, schuko stecker, schukostecker braun, Anbaustecker, SCHUKO-Industrie-Stecker, SCHUKO-Winkelstecker, Winkelstecker, Flächenstecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, HNA-Stecker, PVC-SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Steckvorrichtung, TERKO-Stecker, TERKO-Steckvorrichtung, Sonderstecker, Stecker, Stecker mit Schalter, Steckvorrichtung, Wandstecker, Duroplast-Stecker, Haushaltstecker, HNA-Steckvorrichtung, SCHUKO-Stecker, Schutzkontaktstecker, Vollgummi-SCHUKO-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.