Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Datendose CAT6 2x45° passt f.GIRA,JUNG,BERKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-609.123
Hersteller:
     Handelshaus Klein GmbH
Herst.-Nr.:
     KCAT6RL/E
EAN/GTIN:
     4028232303207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
cat6 datendose 2xrj45
datendose cat 6
  • hochwertiges Aluminium-Gehäuse
  • 2 Kabeleinführungen seitlich um 180° drehbar
  • großer Anschlussraum, für schnelles und einfaches Anschließen
  • zugangsseitig Anschlüsse über LSA+ Klemmblöcke
  • Cat. 6 8/8 Class E, 2 x RJ45 250 Mhz
  • ohne Abdeckung und Krallen

Passt unter die Original RJ45 Abdeckung von:

  • Busch-Jaeger®
  • BERKER®  S1, B2, B3, B7
  • ELSO®  JOY
  • GIRA®  System 55, Esprit, Event, E2
  • JUNG®  A500, AS500
  • KLEIN  K 55®, KG®
  • KOPP®  Paris, Lübeck, HK07
  • MERTEN®  SystemM, M-plan, M-arc, M-star, M-smart, 1-M, Atelier-M
  • OPUS®  InForm, FUSION, KUBUS, BASIC, KANTO
  • PEHA®  Aura
  • SIEMENS® Delta Line
    (Eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Markeninhaber)
Weitere Informationen:
Aufputz:
nein
Unterputz:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
6
Farbe:
Silber
Anschlussart:
LSA
Buchsen geschirmt:
ja
Gehäuse geschirmt:
ja
Separater Erdungsanschluss:
ja
Zentralplatte:
nein
Abdeckrahmen:
nein
Mit Textfeld:
nein
Designfähig:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
nein
Abschlusswiderstand:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Mechanische Kodierung:
nein
Farbkodierung:
ja
Weitere Suchbegriffe: datendose, Aufputz-Anschlussdose, Cat. 7-Anschlussdose, Categorie 3-Anschlussdose, Categorie 5-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datensteckdose, Einbau-Anschlussdose, Fernmeldesteckdose, Kat. 3-Anschlussdose, Kategorie 3-Anschlussdose, Kategorie 6-Anschlussdose, Kategorie 7-Anschlussdose, MJ-Anschlussdose, RJ12-Anschlussdose, Wandauslass, Anschlusseinheit, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Fernmeldeanschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kat. 5-Anschlussdose, Kat. 7-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, Western-Technik-Anschlussdose, 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Cat. 3-Anschlussdose, Cat. 5-Anschlussdose, Cat. 6A-Anschlussdose, EDV-Dose, ISDN-Anschlussdose, Kat. 6A-Anschlussdose, Kategorie 5E-Anschlussdose, Kommunikationsdose, Modular-Dose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, Anschlussdose, AP-Steckdose, Cat. 5E-Anschlussdose, Cat. 6-Anschlussdose, Cat. 7A-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, Kat. 5E-Anschlussdose, Kat. 6-Anschlussdose, Kat. 7A-Anschlussdose, Kategorie 5-Anschlussdose, Kommunikationsanschlussdose Kupfer, Wandsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.