| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-563.093.23 Herst.-Nr.: 563.093.23 EAN/GTIN: 4028232403426 |
| |
|
| | |
| - mit QR-Code zur einfachen Konfiguration in OPUS® SmartHome Gateway
- wartungsfreier Funksender, keine Batterien erforderlich
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- abschließbar, 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- Übertragung der Zustände: geöffnet, gekippt, geschlossen
- einfache Montage, 7 x 7 mm Vierkantstift
- Vierkantstiftlänge variabel von 32 bis 42 mm
Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Ausführung: | Handgriff | Montageart: | verschraubt | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldegruppenterminal, Melder/Kontakt/Sensor, Bussystem-Sensorüberwachung, Meldergruppenterminal |
| | |
| |