Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 6186
>
OPUS® 1 und OPUS® 55 Schalterprogramm
>
Thermische StellantriebeRaumtemperaturregler und Thermische Stellantriebe
>
OPUS® StellantriebOPUS® Stellantrieb
>
Artikel
OPUS-GREENNET OPUS Micropelt Home 2019 Stellantrieb EEP A5-20-06
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6186-563.060
Hersteller:
Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
563.060
EAN/GTIN:
4028232455623
Suchbegriffe:
Ausgabemodul
PWM-Heizungsaktor
Bussystem-Heizungsaktor
Heizungssteuerung
kompaktes Design, einfach und schnell montiert - auch beim Nachrüsten in Verbindung mit Temperatursensoren
zur Steuerung ist ein Raumtemperaturregler sowie ein Heizungsserver notwendig
wartungsfrei, kalibriert sich selbst und verständigt sich bi-direktional mit EnOcean Steuerungen
präzise Temperaturregelung für jeden Raum
energieautark durch Micropelt Thermogenerator, wandelt Temperaturunterschiede in elektrische Energie, macht Batterien überflüssig
lokale Bedienung über Drehrad möglich
LED Anzeige rot/grün und Tonsignal zur Bedienungshilfe
Technische Details:
Betrieb auch in der Übergangszeit/Sommer möglich durch internen Energiespeicher
nach Vorgabe Ruhemodus im Sommer
EnOcean Funk 868 MHz (ISO/IEC 14546-3-10)
EnOcean Protokoll A5-20-01, Stellposition in %
Umgebungstemperatur im Betrieb 0 bis 50 °C
Standard Ventilanschluss M30 x 1,5/Adapter möglich
Kompaktes Design 59 x 64 x 59 mm (L x H x T)
Gewicht: 260 g
... >
Intelligente Gebäudetechnik
>
EnOcean StellantriebeEnOcean Temperatursensoren und Stellantriebe
>
OPUS® StellantriebOPUS® Stellantrieb
... >
OPUS® 1 und OPUS® 55 Schalterprogramm
>
Thermische StellantriebeRaumtemperaturregler und Thermische Stellantriebe
>
OPUS® StellantriebOPUS® Stellantrieb
Weitere Suchbegriffe:
Aktor
,
Feldbusaktor
,
Heizungsaktor
,
Thermoantriebaktor
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 128,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.