Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventiladapter VA 78, Flansch für 560.850&560.852/ Danfoss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-560.858
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     560.858
EAN/GTIN:
     4028232224335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mischventil
Heizungs-Mischventil
Regulierventil
Dreiwegeregelventil
  • Ventiladapter zum passgenauen Verbinden mit Heizungsventil
  • für Standardventile und -verteiler nahezu aller Hersteller

Ventiladapter für Ventilhersteller:

  • VA 02: Velta, (M 30 x 1,5 außen, 28 mm Stößellänge)
  • VA 04: Beulco, (M 30 x 1,0, 14 mm Stößellänge)
  • VA 14: Herz (M 28 x 1,5)
  • VA 50: Honeywell, Reich, Böhnisch, Cazzaniga, Frese, Landis und Gyr, Kamo, FAR (M30 x 1,5)
  • VA 54: MMA (M 28 x 1,5)
  • VA 78: Danfoss RA, Oventrop Flansch Typ V3D.. (Flansch)
  • VA 80: Heimeier, Oventrop, Strawa, MNG, Onda, Schlösser, Emmeti (M30 x 1,5)
  • VA 81: Strawa (alt, vor 2003)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.