Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen BSA 6 mm für Mehrfachkabelverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-465.0496
Hersteller:
     Schlemmer
Herst.-Nr.:
     4650496
EAN/GTIN:
     4047943060469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
schlemmer blindstopfen
blindstopfen
  • Spezialeinführung zum Einführen von mehreren Leitungen durch eine Einführung
  • Bohrung: M32, für vier Leitungen
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Blindscheibe, Blindplatte, Staubplatte, Blindscheibe für Kabelverschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8329*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0529*
€ 1,25295
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0329*
€ 1,22915
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0029*
€ 1,19345
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8329*
€ 0,99115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.