Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W-Werkzeugkoffer schwarz, mit Alu-Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-304.23
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     304.23
EAN/GTIN:
     4031541702036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
  • hochbelastbarer ABS-Kunststoff
  • solider Aluminiumrahmen
  • 22 Separationen im Deckel
  • 12 Separationen auf der Deckplatte
  • abschließbar mit 2 Schlüsseln und Zahlenschloss
  • mit Scharnierabdeckung
  • Gewicht (leer): 3.500 g
  • Fassungsvermögen: ca. 25 l
  • Innenmaße: 430 x 340 x 170 mm (L x B x H)
  • Aussenmaße: 470 x 370 x 205 mm (L x B x H)
  • Farbe: schwarz

Werkzeugkoffer 23-teilig bestückt:

  • VDE-Telefonzange gerade, 200 mm, VDE-Kombizange 180 mm, VDE-Seitenschneider 160 mm, VDE-Schraubendrehersatz 7-teilig, Abisolierzange, Kabelmesser, Taschenbandmaß 3 m, Schlitzmeißel, Elektrikermeißel, Universal-Taschensäge, Fäustel 1.000 g, Schlosserhammer 300 g, Spachtel 50 mm, Holz-Zollstock 2 m, Gipsmulde, Zimmermannbleistift, Haftnotizblock, DIN A5 Block, gut drauf-Bonbons
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ABS
Mit Schulterriemen:
nein
Signalrot:
nein
Höhe:
370 mm
Breite:
470 mm
Tiefe:
205 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, lehrlingskoffer alu, lehrlingskoffer, b&w montagekoffer, Bereitschaftstasche, LWL-Service-Koffer, Rolltasche, Tasche, Tragetasche, Werkzeugkoffer/-tasche, Gürteltasche, Hartschalen-Transportkoffer, Kofferset, Monteurskoffer, Transportkasten, Transportkoffer, Umhängetragetasche, Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug-Rolltasche, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Kabelbinderkoffer, LWL Werkzeugkoffer, Metalltransportkasten, Servicestation, Tragekoffer, Trolley, Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer/Wand/Einlegeb, Werkzeugtasche, Glasfasermontagekoffer, Hartschalenkoffer, Koffer, Stofftragetasche, Werkzeugkoffer/-Schrank/ -tasche leer, Montagetasche, Maschinenkoffer, leer, Maschinenkoffer/-tasche, leer, Leerer Maschinenkoffer, Koffer für Elektrowerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.