Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Rohrventilator Maße: 250 x 200 mm (Ø x T)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-303.580
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     30358
EAN/GTIN:
     9003609303580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
  • zur Förderung mittlerer und kleiner Luftvolumen gegen höhere Widerstände
  • für direktes Zwischensetzen in Rohrsysteme
  • Motor mit thermischem Überlastungsschutz für eine lange, störungsfreie Lebensdauer
  • Montagekonsolen im Lieferumfang enthalten
  • für Dauerbetrieb geeignet
  • Anschlussdurchmesser: 100 mm
  • 230 V AC, 50 Hz, 73 W, 2.830 U/min
  • Förderleistung: 270 m³/h
  • Schalldruckpegel: 47 dB (A) 3 m
  • Maße: 250 x 200 mm (Ø x T)
  • Farbe: blau
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, Rohrventilator, rohrventilator siku, rohrventilator, radialventilator 45db, Kombi-Rohrmotor, Motor, Rohrmotor, Rollladenantriebsmotor, Antrieb, Markisenmotor, Rollladenantrieb, Rollladenmotor, Einsteckantrieb, Markisenantrieb, Einrohr-Entlüftung, WC-Lüfter, WC-Ventilator, Abluftsystem, Aufputzventilator, Badventilator, Badlüfter, Badezimmerventilator, Badezimmerlüfter, Unterputzventilator, Ventilator für innenliegende Bäder und Küchen, Rohreinschubventilator, Rohrlüfter, Kleinraumlüfter, Wohnraumlüfter, Lüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.