Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DPO600Z Akku Exzenterpoliermaschine 18V 780 U/min (max) 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y986062
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DPO600Z
EAN/GTIN:
     0088381871792
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Autopolitur
Farbpolitur
Ein handlicher Exzenterpolierer mit zwei Modi für Arbeiten mit höchster Leistung und dem Finish bei beispielsweise Polituren. Starker 430 W Motor mit Konstantelektronik, Schleifscheibendurchmesser 150 mm. Rotationsbewegung abschaltbar. Der Schalter ist auf Dauerbetrieb arretierbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
126 mm
Länge:
530 mm
Breite:
148 mm
Gewicht:
3.6 kg
Polierkörper-Ø:
150 mm
Drehzahl (max.):
780 U/min
Betriebsspannung:
18 V
Produkt-Art:
Akku Exzenterpoliermaschine
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 280,21*
€ 325,39*
Frei Haus
ab € 288,08*
€ 326,27*
€ 6,90*
ab € 288,60*
€ 326,28*
Lager 615
Frei Haus
ab € 295,53*
€ 333,70*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 298,98*
€ 336,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,70*
€ 397,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,06*
€ 382,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 320,34*
€ 381,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,12*
€ 363,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,73*
€ 357,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,53*
€ 351,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.