Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DPO600TKX1 Akku Exzenterpoliermaschine 18V 780 U/min (max) 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y980602
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DPO600TKX1
EAN/GTIN:
     0088381871822
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Ein handlicher Exzenterpolierer mit zwei Modi für Arbeiten mit höchster Leistung und dem Finish bei beispielsweise Polituren. Starker 430 W Motor mit Konstantelektronik, Schleifscheibendurchmesser 150 mm. Rotationsbewegung abschaltbar. Der Schalter ist auf Dauerbetrieb arretierbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
126 mm
Länge:
530 mm
Breite:
148 mm
Gewicht:
3.6 kg
Polierkörper-Ø:
150 mm
Drehzahl (max.):
780 U/min
Betriebsspannung:
18 V
Produkt-Art:
Akku Exzenterpoliermaschine
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 465,72*
€ 497,56*
Lager 615
Frei Haus
ab € 492,88*
€ 532,23*
€ 4,90*
ab € 528,19*
€ 564,29*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,25*
€ 572,85*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,94*
€ 583,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,23*
€ 633,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,18*
€ 628,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 525,98*
€ 625,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,38*
€ 614,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,20*
€ 601,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,88*
€ 586,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.