Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 85469 USV-Puffermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y925072
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     85469
EAN/GTIN:
     4048879404990
Suchbegriffe:
Puffermodul
UPS
USV
USV Anlage

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
85469
Eingangsstrom:
40 A
Überbrückungszeit Voll-Last:
3.6 s
Ausgangsstrom (Details):
40 A
Ausgangsspannung (min.):
19 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
25.50 V/DC
Eingangsspannung (max.):
26.40 V/DC
Eingangsspannung (min.):
21.6 V/DC
Produkt-Art:
USV-Puffermodul
Weitere Suchbegriffe: Unterbrechungsfreie Stromversorgung, murrelektronik puffermodul, ups, Murrelektronik, akumlator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,43*
€ 673,10*
Lager 615
Frei Haus
ab € 591,94*
€ 684,76*
Frei Haus
ab € 639,85*
€ 700,46*
Frei Haus
ab € 644,46*
€ 707,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 705,07*
€ 775,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,76*
€ 814,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,82*
€ 800,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 666,24*
€ 792,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,64*
€ 757,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,42*
€ 731,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,94*
€ 704,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.