Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard VEO3GO265HAB Dreibeinstativ Arbeitshöhe=1260 - 1665cm Grau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y882072
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VEO3GO265HAB
EAN/GTIN:
     4719856248912
Suchbegriffe:
Vanguard
Das VEO 3GO 265HAB Reisestativ aus Aluminium ist ein kompaktes Reisestativ mit einem Arca Swiss kompatiblen Kugelkopf, einem Bein, das sich in ein Einbeinstativ umwandeln lässt (das auch als Selfie-/Vlogging-Stick verwendet werden kann), einem Smartphone-Adapter und einem Bluetooth-Fernauslöser, der maximale Vielseitigkeit für spiegellose Kamera-Kits, DSLR-Kamera-Kits und sogar Smartphones bietet. Perfekt für spiegellose Spiegelreflex- oder DSLR-Kits auf Profi-Niveau; Arca Swiss kompatibler BH-120 Kugelkopf mit unabhängiger Schwenkverriegelung; Umkehrbare; Mittelsäule oder Verwendung des Niedrigwinkeladapters für Aufnahmen mit geringem Winkel/Makroaufnahmen; Drei leicht einzustellende Beinwinkel (21°, 50° und 80°) für maximale Stabilität in jedem Gelände; Schnelle Einstellung und leicht zu reinigende Drehverschlüsse; Die Gummi- und Spikenfüße ermöglichen ein einfaches Aufstellen auf verschiedenen Arten von Gelände; Einziehbarer Haken für zusätzliches Gewicht für hohe Stabilität; Umkehrbares Gewinde zur einfachen Befestigung von Köpfen mit 1/4"- oder 3/8"-Gewinde; Perfekt, um das Beste aus Ihrem Smartphone herauszuholen:; Smartphone-Adapter für jedes Smartphone mit einer Breite von bis zu 87 mm; Bluetooth-Fernauslöser, der es ermöglicht, das Einbeinstativbein als Selfie-Stick zu verwenden.
Features:
166,5 cm Max. Höhe
12kg Max. Belastung
QS-60 V2 Wechselplatte
170 cm Monopodhöhe
Arca Swiss kompatibel
Lieferumfang:
Stativtasche + Multi Mount VEO+ MA1 + Spikefüße + Innensechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Höhe:
410 mm
Farbe:
grau + schwarz
Gewicht:
1660 g
Durchmesser:
115 mm
Belastbar bis:
12000 g
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Grau + Schwarz
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Arbeitshöhe (max.):
1665 cm
Arbeitshöhe (min.):
1260 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,80*
€ 265,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,47*
€ 258,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,19*
€ 256,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,37*
€ 239,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,97*
€ 229,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,44*
€ 209,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.