| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y870342 Herst.-Nr.: 26331 EAN/GTIN: 4012160263313 |
| |
|
| | |
| Dank der Power von Frostbite™ präsentiert EA SPORTS™ FIFA 20 auf PlayStation®4, Xbox One und PC zwei Seiten der Fußballwelt: Das Prestige des Profifußballs und mit EA SPORTS VOLTA FOOTBALL auch ein authentisches Straßenfußball-Erlebnis. FIFA 20 präsentiert umfangreiche Innovationen, FOOTBALL INTELLIGENCE sorgt für ungeahnten Gameplay-Realismus, FIFA Ultimate Team™ bietet noch mehr Optionen für den Aufbau des Wunschteams, und EA SPORTS VOLTA FOOTBALL bringt das Spiel mit authentischem Kleinfeld-Fußball zurück auf die Straße. Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Siehe AGBs. Weitere Informationen: | | Passend für: | PS4 | Spiele Genre: | Sport | USK: | 0 | PEGI: | 3 | Sprachen: | Deutsch | Produkt-Art: | PlayStation 4 Spiel | Erscheinungstermin: | 2021-04-15 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,07* | € 21,20* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,98* | € 46,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|