| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y779782 Herst.-Nr.: 22400 EAN/GTIN: 4007928224002 |
| |
|
| | |
| Der Klettverschluss an der Lehne des Vordersitzes ermöglicht die Montage ohne die Kopfstütze zu entfernen. Auch für aktive/feste Kopfstützen geeignet. Waschbar, flammhemmend und lichtecht. Features: Passend für fast alle Fahrzeuge Seitenairbag geeignet Waschbar Flammhemmend Lichtecht Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Passend für: | Fahrersitz + Beifahrersitz | Besonderheiten: | Seitenairbag-geeignet | Material: | Polyester | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Sitzbezug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 33,78* | € 55,67* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 34,53* | € 87,20* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 67,19* | € 88,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 34,53* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|