|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-Y603713 Herst.-Nr.: ODROID-M2/8GB EAN/GTIN: 9900003873797 |
| |
|
|  |  |
 | Der ODROID-M2 ist ein kostengünstiger Einplatinencomputer mit einem ARM Cortex-A76 Quad-Core und einem ARM Cortex-A55 Quad-Core, der eine hohe Energieeffizienz sowie ein schlankes Design bietet. Er ist mit zahlreichen Ein- und Ausgängen ausgestattet und eignet sich für vielseitige Anwendungen.
Der ODROID-M2 überzeugt durch seine hohe Leistungsfähigkeit und Energieeffizienz. Mit seinem ARM Cortex-A76 und Cortex-A55 Prozessoren bietet er eine optimale Kombination aus Rechenleistung und geringem Stromverbrauch. Der integrierte 64 GB eMMC-Speicher ermöglicht schnelle Datenübertragungen und zusammen mit 8 GB LPDDR5 RAM eignet sich das Gerät für speicherintensive Anwendungen. Das schlanke Design und die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten machen den ODROID-M2 zu einer flexiblen Lösung für verschiedene Einsatzszenarien. Features: ARM Cortex-A76 und Cortex-A55 Octa-Core Architektur energieeffizientes Design und kompakter Formfaktor integrierter 64 GB eMMC-Speicher für schnelle Datenverarbeitung 8 GB LPDDR5 RAM für anspruchsvolle Anwendungen vielfältige Eingangs- und Ausgangsanschlüsse für Erweiterbarkeit Weitere Informationen:  |  | Taktfrequenz: | 2.3 GHz | Prozessor-Kerne (Anzahl): | 4 x | Produkt-Art: | Single-Board-Computer | Modell: | ODROID M2 | Arbeitsspeicherkapazität: | 8 GB |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ODROID |
|  |  |
| |