Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y56084 Herst.-Nr.: 57422-00000-03 EAN/GTIN: 4042448361899 |
| |
|
| | |
| Die zwei wichtigsten Eigenschaften eines professionellen Tischabrollers sind ein sicherer Halt auf der Arbeitsfläche sowie ein sauberes Schneiden des Klebefilms. Beide Voraussetzungen bringt der tesa Easy Cut® Tischabroller mit und kann - auch aufgrund seines hohen Eigengewichts - bequem mit einer Hand bedient werden. Das erleichtert den Job im Büro und das Basteln oder Dekorieren in den eigenen vier Wänden. Der Tischabroller präsentiert sich in einem funktionalen Design. Wenn Sie häufig Geschenke verpacken oder generell viele Aufgaben mittels Klebeband erledigen, bietet der tesa Easy Cut® Tischabroller wertvolle Hilfe und ist die richtige Wahl! Features: Professionell und funktional Standfest und stabil Wellenmesser für einen sauberen Schnitt Für Büro und Haushalt Für kleine und große Klebefilmrollen Lieferumfang: Tischabroller Weitere Informationen: | | Farbe: | rot + blau | Breite: | 25 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Nachfüllbar + Rückstandsfrei entfernbar | Serie: | tesa Easy Cut® | Typ: | 57422-00000-03 | Herstellerfarbe: | Rot + Blau | Produkt-Art: | Tischabroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Packband-Tischabroller, Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller tesa 25 mm, tesa klebeabroller, klebeabroller 25 mm, tesa, tesa abroller, klebebandabroller |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 21,95* | € 26,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 21,97* | € 26,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 23,42* | € 28,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,91* | € 28,29* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 26,27* | € 31,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,27* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|