Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trackilive TF-201 GPS Tracker Multifunktionstracker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y520013
Hersteller:
     Trackilive
Herst.-Nr.:
     005-2005501
EAN/GTIN:
     4260177670871
Suchbegriffe:
GPS Ortung
GPS Tracker
GPS Tracking-System
GPS Überwachung
Finden Sie Ihre Brieftasche, Ihr Telefon und Ihre Alltagsgegenstände!

Die Trackilive Card ist so dünn wie eine Kreditkarte und passt perfekt in Ihre Brieftasche, sodass Sie diese nie wieder verlieren. Mit der Trackilive Card können Sie Ihre wichtigsten Gegenstände immer im Blick behalten und schnell wiederfinden.

Dank des Apple Find My Netzwerks bietet die Trackilive Card eine einfache und sichere Möglichkeit, Ihre Gegenstände zu orten. Nutzen Sie die "Wo ist?"-App auf Ihrem iPhone, iPad oder Mac oder die "Find Items"-App auf Ihrer Apple Watch, um Ihre Trackilive Card und damit Ihre Brieftasche und andere wichtige Dinge schnell und zuverlässig wiederzufinden.

Sollte sich Ihre Trackilive Card in der Nähe befinden, können Sie einen Ton abspielen, um sie sofort zu orten. Befindet sich Ihre Trackilive Card außerhalb der Reichweite, helfen Millionen von Apple-Geräten weltweit, sie zu finden. Mit der Trackilive Card geht Ihnen kein wichtiger Gegenstand mehr verloren.
Features:
Ultradünnes Design: So dünn wie eine Kreditkarte, passt perfekt in Ihre Brieftasche
Einfache Ortung: Nutzen Sie das Apple Find My Netzwerk für eine sichere und zuverlässige Ortung
Tonabspielfunktion: Spielen Sie einen Ton ab, um Ihre Trackilive Card schnell zu finden
Weltweite Unterstützung: Millionen Apple-Geräte helfen Ihnen, Ihre Trackilive Card zu finden, selbst wenn sie außer Reichweite ist
Sicher und zuverlässig: Mit der Trackilive Card verlieren Sie nie wieder wichtige Gegenstände
Lieferumfang:
trackilive CardFinder + Kurzanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
1.9 mm
Höhe:
86 mm
Breite:
54 mm
Gewicht:
19 g
Anwendung:
Multifunktionstracker
Produkt-Art:
GPS Tracker
Weitere Suchbegriffe: Tracking GPS, gps ortung, Trackilive, TF-201, GPS Logger, GPS Empfänger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 25,44*
€ 35,90*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,52*
€ 35,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.