Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 29172 Schlauchaufroller für Öl (L x B x H) 508 x 158 x 495mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y428962
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     29172
EAN/GTIN:
     4103810291722
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
· Geschlossen, zur Wand-/Bodenmontage, mit Drehgelenk außen
· Mit Schlauchstopper

Besondere Merkmale:
· Die PRESSOL-Schlauchaufroller sind äußerst robust und zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus
· Alle Blechteile sind phosphatiert, grundiert und decklackiert
· Die anspruchsvolle Oberflächenbehandlung aller Stahlteile gewährt einen hohen Schutz vor Korrosion
· Achse (Ø 40 mm) in Zinkdruckgussausführung. Die von unseren Ingenieuren gewählten Dimensionen sichern eine nahezu unbeschränkte Lebensdauer.
· Sowohl die Materialpaarung Achse/Lager als auch das Federpaket sind wartungsfrei
· Sehr montagefreundlich, da das Gewicht des Schlauchaufrollers während der Montage nicht gehalten werden muss
· Alle Drehgelenke sind kugelgelagert
· Hohe Drücke im Versorgungssystem beeinträchtigen den Kraftaufwand zum Drehen der Trommel nicht
· Pro 1/4 Umdrehung kann der Schlauch eingerastet werden
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
495 mm
Länge:
508 mm
Breite:
158 mm
Gewicht:
23.08 kg
Herstellerfarbe:
Fenstergrau + Blau
Produkt-Art:
Schlauchaufroller für Öl
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, Pressol
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 402,57*
€ 486,67*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 414,86*
€ 486,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,67*
€ 579,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,29*
€ 575,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 478,64*
€ 569,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,38*
€ 537,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,91*
€ 512,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,57*
€ 479,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.