Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 29152 Schlauchaufroller für Öl (L x B x H) 580 x 160 x 540mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y428942
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     29152
EAN/GTIN:
     4103810291524
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
· Offen, zur Deckenmontage
· Mit Schlauchstopper

Besondere Merkmale:
· Die PRESSOL-Schlauchaufroller sind äußerst robust und zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus
· Alle Blechteile sind phosphatiert, grundiert und decklackiert
· Die anspruchsvolle Oberflächenbehandlung aller Stahlteile gewährt einen hohen Schutz vor Korrosion
· Achse (Ø 40 mm) in Zinkdruckgussausführung. Die von unseren Ingenieuren gewählten Dimensionen sichern eine nahezu unbeschränkte Lebensdauer.
· Sowohl die Materialpaarung Achse/Lager als auch das Federpaket sind wartungsfrei
· Sehr montagefreundlich, da das Gewicht des Schlauchaufrollers während der Montage nicht gehalten werden muss
· Alle Drehgelenke sind kugelgelagert
· Hohe Drücke im Versorgungssystem beeinträchtigen den Kraftaufwand zum Drehen der Trommel nicht
· Pro 1/4 Umdrehung kann der Schlauch eingerastet werden
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
540 mm
Länge:
580 mm
Breite:
160 mm
Gewicht:
20.96 kg
Herstellerfarbe:
Fenstergrau + Blau
Produkt-Art:
Schlauchaufroller für Öl
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, Pressol
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 375,40*
€ 474,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 405,54*
€ 474,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,42*
€ 564,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,15*
€ 558,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 445,16*
€ 529,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,07*
€ 501,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,26*
€ 478,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,40*
€ 446,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.