Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 29182 Schlauchaufroller für Öl (L x B x H) 520 x 170 x 495mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y428902
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     29182
EAN/GTIN:
     4103810291821
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Geschlossen, zur Deckenmontage, mit Drehgelenk innen
Mit Schlauchstopper
Die PRESSOL-Schlauchaufroller sind äußerst robust und zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus
Alle Blechteile sind phosphatiert, grundiert und decklackiert
Die anspruchsvolle Oberflächenbehandlung aller Stahlteile gewährt einen hohen Schutz vor Korrosion
Achse (Ø 40 mm) in Zinkdruckgussausführung. Die von unseren Ingenieuren gewählten Dimensionen sichern eine nahezu unbeschränkte Lebensdauer.
Sowohl die Materialpaarung Achse/Lager als auch das Federpaket sind wartungsfrei
Sehr montagefreundlich, da das Gewicht des Schlauchaufrollers während der Montage nicht gehalten werden muss
Alle Drehgelenke sind kugelgelagert
Hohe Drücke im Versorgungssystem beeinträchtigen den Kraftaufwand zum Drehen der Trommel nicht
Pro 1/4 Umdrehung kann der Schlauch eingerastet werden
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
495 mm
Länge:
520 mm
Breite:
170 mm
Gewicht:
23.9 kg
Herstellerfarbe:
Fenstergrau + Blau
Produkt-Art:
Schlauchaufroller für Öl
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, Pressol
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 456,38*
€ 553,88*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 471,88*
€ 553,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,88*
€ 659,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,87*
€ 650,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 541,44*
€ 644,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,78*
€ 586,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,14*
€ 560,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,38*
€ 543,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.