Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinuslive Car-HiFi Mini-ANL Sicherung 60A MANL-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y40474
Hersteller:
     Sinuslive
Herst.-Nr.:
     MANL-60
EAN/GTIN:
     4016631004856
Suchbegriffe:
Sinuslive
Die große ANL-Sicherung war Ideengebe für die verkleinerte Mini-ANL-Sicherung. Sie liegt mit einer großen Fläche fest am Kontakt auf und reduziert dadurch den Übergangswiderstand. Auch der Preis wurde auf Niveau einer normalen Glassicherung angepasst. 24-Karat vergoldete Kontaktflächen.
Weitere Informationen:
Höhe:
8.5 mm
Länge:
42 mm
Breite:
12 mm
Typ:
Mini-ANL
Sicherungswert:
60 A
Produkt-Art:
Car-HiFi Mini-ANL Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
232
1
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 3,48*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 3,58*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 2,43*
€ 3,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sinuslive
MANL-3/3
ab € 14,49*
Sonstiges
Sinuslive
SH-150
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.