Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 2093246 Polierhauben / Schleifscheiben Zubehörsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y380122
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2093246
EAN/GTIN:
     4006825655490
Suchbegriffe:
Polierhaube
Politur
polierhauben einhell
polierhaube
Das 9-teilige Einhell Polier- und Schleif-Set besteht aus verschiedenen Aufsätzen für Polier- und Schleifmaschinen, die mit einem 150 mm Schleifteller mit Mikro-Kletthaftung ausgestattet sind. Speziell passend ist das Set für die Einhell Polier- und Schleifmaschine CC-PO 1100/150 E. Das Set besteht aus jeweils zwei runden Schleifpapieren mit 60er, 80er und 120er Körnung. Außerdem zählen zwei Synthetikpolierhauben und ein Schaumstoffaufsatz zum Lieferumfang. So können vielfältige Polier- und Schleifarbeiten im Handumdrehen erledigt werden.
Lieferumfang:
Schleifpapier Körnung 2x K60, 2x K80, 2x K120
Polieren 2x Synthetikpolierhaube, 1x Schaumstoff
Weitere Informationen:
Höhe:
170 mm
Länge:
170 mm
Breite:
95 mm
Produkt-Art:
Polierhauben / Schleifscheiben Zubehörsatz
Weitere Suchbegriffe: 04006825655490, 04006825656411, Einhell, Poliermaschine
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,75*
€ 22,05*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 14,59*
€ 22,07*
€ 3,50*
ab € 34,61*
€ 46,68*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 40,17*
€ 54,31*
€ 6,90*
ab € 57,21*
€ 73,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
2093245
ab € 12,34*
Sonstiges
Einhell
2093275
ab € 50,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.