Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y348272 Herst.-Nr.: ARKC2BL EAN/GTIN: 3760265541850 |
| |
|
| | |
| Features: Großes 3,5 Zoll LCD-Display - Ihre Kinder können direkt ihre besten HD-Bilder und Videos ansehen. Funktionalität - Es ist der ideale Begleiter um das Foto zu entdecken. Mehr Spaß – mit dem Selfie-Modus und den Fotofiltern sind die Kreativität der Kinder nicht mehr Grenzen gesetzt. Einfach zu bedienen – es ist ausgestattet mit einem wiederaufladbaren Lithium-Akku, einem USB-Kabel, einer Bedienungsanleitung und einem Umhängeband. Fotos und Videos werden auf einer SD-Karte bis zu 32 GB gespeichert (nicht im Lieferumfang enthalten). Lieferumfang: Realikids 2 Cam + Akku + USB-Kabel + Bedienungsanleitung + Umhängeband
Weitere Informationen: | | Serie: | Realikids Cam 2 | Farbe: | blau | Display (cm): | 8.9 cm | Display (Zoll): | 3.5 Zoll | Unterstützte Speicherkarten: | SD + SDHC + SDXC | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | Digitalkamera | Stromversorgung: | Lithium-Ionen-Akku | Auflösung: | 10.1 Megapixel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,58* | € 52,10* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,64* | € 52,90* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 57,74* | € 75,49* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,05* | € 85,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|