Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® PI500UK 500 8GB 4 x 2.4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raspberry Pi® PI500UK 500 8GB 4 x 2.4GHz
Artikel-Nr.:
     615IT-Y342593
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     SC1230
EAN/GTIN:
     5056561804248
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit
Ein schneller, leistungsfähiger Computer, der in eine hochwertige Tastatur eingebaut ist und das ultimative kompakte PC-Erlebnis bietet.

5 in 1
Der Raspberry Pi 500 verfügt über denselben Quad-Core 64-Bit-Arm-Prozessor und RP1 I/O-Controller wie der Raspberry Pi 5. Der einteilige Aluminium-Kühlkörper sorgt für eine verbesserte Wärmeleistung, so dass Ihr Raspberry Pi 500 auch bei starker Belastung schnell und reibungslos läuft und gleichzeitig eine beeindruckende duale 4K-Displayausgabe bietet.

Raspberry Pi® 500: Computer und Tastatur in einem
Mit einem Quad-Core-64-Bit-Prozessor, 4 GB RAM, drahtloser Vernetzung, Dual-Display-Ausgang und 4K-Videowiedergabe sowie einem 40-Pin-GPIO-Anschluss ist der Raspberry Pi® 500 ein leistungsstarker, benutzerfreundlicher Computer, der in eine übersichtliche und tragbare Tastatur eingebaut ist. Er erinnert an den ehemaligen Commodore 64 (C64) aus den 1980er Jahren- jetzt nur mit deutlich mehr Power.
Raspberry Pi® 500 enthält eine speziell angefertigte Platine, die auf Raspberry Pi® 5 basiert. Ausgestattet mit dem gleichen leistungsstarken Prozessor verfügt Raspberry Pi® 500 über eine speziell entwickelte Thermik, die Ihren Computer kühl und leise hält.
Die GPIO-Pins bleiben weiterhin zugänglich. So ist es weiterhin möglich, Komponenten anzuschließen und Ihre Projekte prototypisch umzusetzen.

Für Lehrer. Für Lernende.
Raspberry Pi® 500 ist das perfekte pädagogische Werkzeug für Schüler und Studenten jeden Alters. Kostengünstig und tragbar ist es ideal für Studium, zu Hause und für die Vermittlung von Computerkonzepten wie Programmierung, physikalische Datenverarbeitung und Vernetzung.

Leise & energieeffizient
Der lüfterlose, energieeffiziente Raspberry Pi® läuft geräuschlos und verbraucht deutlich weniger Strom als andere Desktop-PCs.

Mit Gigabit-LAN für Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindungen
Gigabit Ethernet ermöglicht Übertragungsraten bis zu 1.000 MBit/s und ist damit 10x schneller als ein Raspberry Pi® 3B.

SuperSpeed USB 3.0
Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie USB-Hub, Kartenleser oder andere Peripheriegeräte via USB 3.0 mit Ihrem Raspberry Pi®. Dank der beiden USB 3.0 Ports übertragen Sie große Datenmengen innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 GB/s. Im Vergleich zu USB 2.0 bietet dies die zehnfache Datenübertragungsrate.
Features:
All-in-One-Computer auf Basis des Raspberry Pi® 5 innerhalb einer stilvollen Tastatur (Version: Englisches Tastaturlayout)
Leicht, tragbar & superleicht zu bedienen - Sie können es buchstäblich überall hin mitnehmen
Leistungsfähiger 2,4 GHz Vierkern-Cortex-A76 (ARM v8)-Prozessor
8 GB RAM für nahtloses Multitasking; Egal ob Sie im Internet surfen, Medien streamen oder einen Bericht schreiben
Wi-Fi, Bluetooth® und Gigabit-Ethernet-Konnektivität
Unterstützt Dual-Display-Ausgabe und 4K-Videowiedergabe
Plug-and-Play: Schließen Sie das USB-C®™-Netzteil, eine Maus und eine Micro-SD-Karte mit einem geeigneten OS an und Sie können sofort starten
Lieferumfang:
Raspberry Pi® PI500UK + 32 GB Class A2 microSD
Hinweise:
Raspberry Pi 500 wird bis mindestens Januar 2034 produziert.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Prozessor:
ARM Cortex-A76
Speicher-Typ:
DDR4 + SRAM
Ausgangsstrom:
3 A
Bluetooth® Version:
5.0
Taktfrequenz:
2.4 GHz
Betriebssystem (Version):
ohne Betriebssystem
Stromversorgung:
über USB
Prozessor-Kerne (Anzahl):
4 x
Produkt-Art:
Single-Board-Computer
Anschlüsse intern:
GPIO (40pol.)
Grafikprozessor:
Broadcom Video Core VII
System-on-a-Chip:
Broadcom BCM2712
Anschlüsse extern:
USB-C® (Strom) + USB 2.0 + 2x USB 3.0 + 2x HDMI™ + LAN (10/100/1000) + 3,5 mm Klinke + mic
Modell:
Raspberry Pi® 500
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
WLAN:
b/g/n/ac
Weitere Suchbegriffe: Raspberry Pi®, PI500UK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 124,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.