Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie 1big Dock Thunderbolt 3 2TB Externe Festplatte 8.9cm (3.5 Zoll) Thunderbolt 3, USB 3.2 Ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y341472
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STHW2000800
EAN/GTIN:
     0763649134412
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
NVMe SSD Thunderbolt 3-Dock – Ihre 8K-Studio-Zentrale.
Für die Highend-Videoproduktion vertrauen Filmemacher und DITs (Digital Imaging Technicians) auf 1big Dock SSD Pro – einen Thunderbolt™ 3-Speicherhub mit NVMe-SSD-Geschwindigkeiten von bis zu 2.800 MB/s, kinotauglichen Kartensteckplätzen für 8K-Workflows und zahlreichen USB-Anschlüssen, über die sich Geräte andocken oder in Reihe schalten und Laptops mit bis zu 70 W Leistung laden lassen.

Noch schnelleres Rendern von Dateien mit hohen Bitraten
Mit einer Seagate FireCuda NVMe SSD sparen Sie Stunden beim der Rendern der endgültigen Dateien in voller Auflösung. Diese professionelle Festplatte nutzt die Leistung der Thunderbolt 3-Schnittstelle voll aus und liefert überragende Geschwindigkeiten von bis zu 2.800 MB/s. 165 GB hochauflösendes Filmmaterial lassen sich so in 60 Sekunden übertragen.

Kinotaugliche Kartenleser, Anschlüsse und mehr.
Filmemacher oder DIT (Digital Imaging Technician), die mit Filmmaterial arbeiten, das aus den leistungsstärksten kinotauglichen Kameras stammt, erhalten mit der 1big Dock SSD Pro eine Lösung, die ihren hohen Ansprüchen gerecht wird. Diese Speicherlösung hat alles, was Sie zur professionellen Filmbearbeitung und Einhaltung von Abgabeterminen brauchen: eine Seagate FireCuda NVMe SSD, Thunderbolt 3-Technologie, kinotaugliche Kartenleser zur schnellen Übertragung von hochauflösendem Filmmaterial direkt von der Kamera, verschiedene Anschlüsse für Peripheriegeräte und eine Ladefunktion.
Features:
2 TB
Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2.800 MB/s
Bis zu 4 TB Seagate® FireCuda® SSD-Speicher
Innovatives Kühldesign für optimierte Leistung
USB-Hub, Steckplätze für SD-, CFast 2.0- und CFexpressSpeicherkarten
DisplayPort 1.4-Videoausgang für 4K-Monitore
Einzigartige Pass-Through- und Stromversorgungsfunktion
ZweiThunderbolt™ 3-Anschlüsse für Reihenschaltung
Software-Suite LaCie® Toolkit
Lieferumfang:
LaCie 1big Dock SSD Pro
+ Thunderbolt 3 (40 GB/s)-Kabel + Externes Netzteil + Installationsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
217 mm
Höhe:
118 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
56.3 mm
Gewicht:
1.3 kg
Speicherkapazität:
2 TB
Schnittstellen:
Thunderbolt 3 + USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) + Kartenleser + DisplayPort
Herstellerfarbe:
Schwarz
Speichermedien-Besonderheiten:
CF-Kartenleser + 1x USB 3.2 Gen 1 HUB (USB 3.0) + 4K-Videounterstützung + Datenwiederherst
Serie:
1big Dock Thunderbolt 3
Formatiert für:
MacOS + Windows
Produkt-Art:
Externe Festplatte 8.9 cm (3.5 Zoll)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 850,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,29*
€ 1.110,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,87*
€ 1.107,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,22*
€ 1.073,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,72*
€ 1.050,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,30*
€ 1.011,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.