Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt AWB1P32AT2NCB AWB1P32AT2NCB Mobile Ladestation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y334712
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     AWB1P32AT2NCB
EAN/GTIN:
     5714652000244
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation für Elektroauto max. 7,4KW, 10-32A, 1 Phase, Type 2 Steckdose, Eingebauten Fehlerstromschutzschalter Type B, IP55/44 Staub und Wasserschutz
Features:
Ladestation für Elektroauto max. 7,4KW
10-32A
1 Phase
Type 2 Steckdose
Eingebauten Fehlerstromschutzschalter Type B
IP55/44 Staub und Wasserschutz
Lieferumfang:
Ladestation max. 7,4KW, Steckdose T2
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-40 bis 45 °C
Kategorie:
Mobile Ladestation
Ladestrom:
32 A
Bauform:
Hardcase
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Min. Betriebstemperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Mobile Ladestation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 542,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,33*
€ 778,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,49*
€ 757,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 622,55*
€ 740,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,10*
€ 703,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,54*
€ 676,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,91*
€ 646,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.