Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba 360800 LB 8 Luftbefeuchter 25m² Weiß/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y302732
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     360800
EAN/GTIN:
     4011833303691
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Luftreiniger
Luftwäscher
Der Luftbefeuchter LB 8 ist im weißen Design ein echter Blickfang. Elegant im Raum sorgt er für die perfekte Raumluft mit einem kleinen Dufterlebnis.
Besonders in der kalten Jahreszeit trocknen Heizungen und Klimaanalgen die Raumluft zusätzlich aus. Um sich in einem Raum wohl zu fühlen, sollte dort eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 40 bis 60 Prozent herrschen. Liegt sie deutlich darunter, bemerkt man rasch einen kratzigen Hals und trockene Schleimhäute. Dies ist nicht nur unangenehm, sondern bietet Krankheitserregern ideale Wachstumsbedingungen. Elektrische Helfer schaffen hier schnell Abhilfe, wenn die Luft zu trocken ist. Der Steba LB 8 Luftbefeuchter hat sogar eine Ultraschallvernebelung bis max. 300ml/h. Am LED-Display können per Touch Control eine der drei Geschwindigkeitsstufen eingestellt werden. Die gewünschte Luftfeuchtigkeit kann zwischen 30 und 90 Prozent gewählte werden. Ebenso verfügt der Luftbefeuchter LB 8 über einen 12 Std. Timer. Ein Keramikfilter enthärtet das Wasser, während bei fehlendem Wasser eine Sicherheitsabschaltung erfolgt. Aber mit einem Wassertank von 5,5 L sollte das nicht allzu oft passieren.
Zusätzlich hat der LB 8 eine große Deckelöffnung, dies ermöglicht ein einfaches Befüllen und eine leichte Reinigung. Der LB 8 ist mit gerade einmal 35 dB sehr leise und für Räume bis zu 25qm bestens geeignet. Als zusätzliches Feature hat er ist einen Einsatz für Duftaroma. Hier können Sie nach Belieben ihre eigene Duftnote hinzufügen z.B. Lavendelduft, denn das wirkt besonders vor dem Schlafen gehen beruhigend.
Features:
Einsatz für Duftaroma
3 Geschwindigkeitsstufen
Touch Control
Lieferumfang:
Luftbefeuchter + Keramikfilter + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Höhe:
320 mm
Länge:
215 mm
Breite:
215 mm
Gewicht:
1.8 kg
Betriebsspannung:
230 V
Besonderheiten:
LED-Display + Timer-Funktion
Geeignet für Räume bis max.:
25 m²
Herstellerfarbe:
Weiß/Schwarz
Schalldruck:
35 dB
Produkt-Art:
Luftbefeuchter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 71,74*
€ 92,74*
€ 5,46*
ab € 73,92*
€ 92,75*
Frei Haus
ab € 75,40*
€ 94,45*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 85,65*
€ 107,92*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 138,71*
€ 170,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.