Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® PI400FR 400 4GB 4 x 1.8GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y293232
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     SC0375
EAN/GTIN:
     0728886755042
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit
Raspberry Pi® 400: Computer und Tastatur in einem
Mit einem Quad-Core-64-Bit-Prozessor, 4 GB RAM, drahtloser Vernetzung, Dual-Display-Ausgang und 4K-Videowiedergabe sowie einem 40-Pin-GPIO-Anschluss ist der Raspberry Pi® 400 ein leistungsstarker, benutzerfreundlicher Computer, der in eine übersichtliche und tragbare Tastatur eingebaut ist. Er erinnert an den ehemaligen Commodore 64 (C64) aus den 1980er Jahren- jetzt nur mit deutlich mehr Power.
Raspberry Pi® 400 enthält eine speziell angefertigte Platine, die auf Raspberry Pi® 4 basiert. Ausgestattet mit dem gleichen leistungsstarken Prozessor verfügt die Raspberry Pi® 400 über eine speziell entwickelte Thermik, die Ihren Computer kühl und leise hält.
Die GPIO-Pins bleiben weiterhin zugänglich. So ist es weiterhin möglich, Komponenten anzuschließen und Ihre Projekte prototypisch umzusetzen.

Für Lehrer. Für Lernende.
Raspberry Pi® 400 ist das perfekte pädagogische Werkzeug für Schüler und Studenten jeden Alters. Kostengünstig und tragbar ist es ideal für Studium, zu Hause und für die Vermittlung von Computerkonzepten wie Programmierung, physikalische Datenverarbeitung und Vernetzung.

Leise & energieeffizient
Der lüfterlose, energieeffiziente Raspberry Pi® läuft geräuschlos und verbraucht deutlich weniger Strom als andere Desktop-PCs.

Mit Gigabit-LAN für Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindungen
Gigabit Ethernet ermöglicht Übertragungsraten bis zu 1.000 MBit/s und ist damit 10x schneller als ein Raspberry Pi® 3B.

SuperSpeed USB 3.0
Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie USB-Hub, Kartenleser oder andere Peripheriegeräte via USB 3.0 mit Ihrem Raspberry Pi®. Dank der beiden USB 3.0 Ports übertragen Sie große Datenmengen innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 GB/s. Im Vergleich zu USB 2.0 bietet dies die zehnfache Datenübertragungsrate.
Features:
All-in-One-Computer auf Basis des Raspberry Pi 4 innerhalb einer stilvollen Tastatur (Version: Französisches Tastaturlayout)
Leicht, tragbar & superleicht zu bedienen - Sie können es buchstäblich überall hin mitnehmen
Leistungsfähiger 1,8 GHz Vierkern-Cortex-A72 (ARM v8)-Prozessor
4 GB RAM für nahtloses Multitasking; Egal ob Sie im Internet surfen, Medien streamen oder einen Bericht schreiben
Wi-Fi, Bluetooth und Gigabit-Ethernet-Konnektivität
Unterstützt Dual-Display-Ausgabe und 4K-Videowiedergabe
Plug-and-Play: Schließen Sie das USB-C®™-Netzteil, eine Maus und eine Micro-SD-Karte mit einem geeigneten OS an und Sie können sofort starten
Hinweise:
Raspberry Pi 400 wird bis mindestens Januar 2026 produziert.
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Länge:
285 mm
Breite:
122 mm
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Prozessor:
ARM Cortex-A72
Speicher-Typ:
DDR4
Speicherkapazität:
0 GB
Ausgangsstrom:
3 A
Bluetooth® Version:
5.0
Taktfrequenz:
1.8 GHz
Betriebssystem (Version):
ohne Betriebssystem
Stromversorgung:
über USB
Prozessor-Kerne (Anzahl):
4 x
Produkt-Art:
Single-Board-Computer
Anschlüsse intern:
GPIO (40pol.)
Grafikprozessor:
Broadcom Video Core VI
System-on-a-Chip:
Broadcom 2711
Anschlüsse extern:
USB-C® (Strom) + USB 2.0 + 2x USB 3.0 + 2x HDMI™ + LAN (10/100/1000) + 3,5 mm Klinke + mic
Modell:
Raspberry Pi® 400
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
WLAN:
b/g/n/ac
Weitere Suchbegriffe: 00728886755042, Raspberry Pi®, PI400FR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 78,55*
€ 117,89*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 113,35*
€ 117,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.