Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Scotch® Magic™ 810 M8101233 Klebeband Scotch® Magic™ 810 Transparent (L x B) 33m x 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y26540
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     M8101233
EAN/GTIN:
     3134375005241
Suchbegriffe:
Beutelschließer-Klebeband
Beutelverschlussgerät Selbstklebeba...
Klebeband für Beutelschließer
Beschreibbares Klebeband
Das ideale Klebeband für den Einsatz im Büro, in der Schule und zu Hause. Mit dem "unsichtbaren" Klebeband können zum Beispiel zerrissene Dokumente leicht repariert, Seiten verbunden, Kurzmitteilungen aufgeklebt oder Briefe zugeklebt werden, etc. Durch seine spezielle Beschaffenheit besonders vielseitig: Praktisch unsichtbar auf Papier - durch die matte Oberfläche, beschriftbar, leicht und geräuschlos abrollbar, von Hand abreißbar und alterungsbeständig - kein Vergilben, keine Austrocknung.
Features:
Transparent
(L x B) 33 m x 12 mm
Beschriftbar, Von Hand abreißbar, Alterungsbeständig
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Breite:
12 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Beschriftbar + Von Hand abreißbar + Alterungsbeständig
Serie:
Scotch® Magic™ 810
Typ:
Scotch® Magic™ 810
Material (Details):
Synthesisches Acrylat
Dicke:
0.06 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
0.06 mm
Produkt-Art:
Klebeband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
144
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,90*
€ 2,31*
1 Tag
256
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,65*
€ 2,38*
1 Tag
159
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,67*
€ 2,40*
2 Tage
323
1
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 1,70*
€ 2,44*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 5,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.