|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-Y264153 Herst.-Nr.: POP3-PLUS-ADVANCED EAN/GTIN: 6975577880673 |
| |
|
|  |  |
 | Verfeinerte Präzision Der Revopoint POP 3 Plus aktualisiert die POP-Serie mit 20 % besserer Genauigkeit und Präzision* und mit einem zusätzlichen, optischen Zoom. Egal, ob Sie ein genaues 3D-Modell für den 3D-Druck, die Animation, Reverse-Engineering, die Fahrzeugmodifikation oder andere Anwendungen benötigen, POP 3 Plus unterstützt Sie dabei. (* Verglichen mit POP 3)
Fokussierte Detailerfassung Erfassen Sie Oberflächendetails mit hervorragender Detailtreue dank neuer optischen Zoomfunktion des Projektors, welche mit 1,5-fachem und 2-fachem Zoom das strukturierte Licht des Scanners fokussiert.
Verbesserte Verfolgung der Referenzpunkte Der neue globale Referenzpunktverfolgungsmodus verbessert stark die Erfassung der Referenzpunkte und steigert die Genauigkeit bei der Punktverschmelzung sowie die volumetrische Genauigkeit.
Anti-Verwacklungsstabilisierung Fehlerhafte Einzelbilder werden dank der 9-Achsen-IMU-Positionsverfolgung ausgelassen, um eine nahtlose Verschmelzung der Einzelbilder und genauere Scanergebnisse zu gewährleisten.
Erstellen Sie farbige 3D-Modelle Lebensechte Farbmodelle in 3D sind nur einen Farbscan entfernt, dank der HD-RGB-Kamera, der fortschrittlichen Pixelzuordnung und des Blitzbeleuchtungssystems des POP 3 Plus.
Leistungstarkes mobiles Scannen Leicht, kompakt und kompatibel mit mobilen Geräten, ist der POP 3 Plus ein leistungsfähiges Tool für flexibles Scannen unterwegs.
Multi-Konnektivität Verbinden Sie den POP 3 Plus mit PCs oder Mobilgeräten über das superschnelle WiFi 6 oder Plug-and-Play-USB Typ-C* . Übertragen Sie auf mobilen Geräten erstellte Projekte intuitiv über WLAN zu Revo Scan (PC). *iOS-Geräte unterstützen nur WLAN-Verbindungen Features: Einzelbild-Genauigkeit bis zu 0,08 mm Einzelbild-Präzision: 0,04 mm Scangeschwindigkeiten von bis zu 18 fps Optischer Zoom bis zu 2× Neuer Modus für globale Marker-Tracking HD RGB-Kamera für bessere Farberfassung 9-Achsen-IMU Lieferumfang: Zweiachsiger Drehteller inkl. Ladegrät;Power Bank;Wiederverwendbares Klebepad;Stativ;Marker-Aufsatz;Handy-Halterung;Tragetasche;Kalibrierungsbrett;Zaubermatte;Marker 500 Stück;Typ-C-Adapter;USB Typ-C Kabel;2-in-1-Mobilkabel;Drehscheibe USB-Kabel;Mini-Drehteller;Musterbüste;Schnellstart-Anleitung;Zertifikat & Garantiekarte. Weitere Informationen:  |  | Produkt-Art: | 3D Scanner |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |