Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® PI400DE Desktop Computer-Kit 400 4GB 4 x 1.8GHz inkl. Netzteil, inkl. Maus, inkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y259232
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     PI400DE Desktop Computer-Kit
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
einplatinencomputer raspberry
Das Desktop Computer Kit bildet die perfekte Basis für Ihren Raspberry Pi® 400. Schließen Sie das im Lieferumfang befindliche Netzteil an, verbinden die Computer-Maus mit dem Raspberry und das HDMI-Kabel mit ihrem bestehenden Fernseher oder Monitor - schon können Sie dank des auf der microSD-Karte vorab installierten Raspberry Pi® OS starten. Sie brauchen kein weiteres Zubehör mehr.

Raspberry Pi® 400: Computer und Tastatur in einem
Mit einem Quad-Core-64-Bit-Prozessor, 4 GB RAM, drahtloser Vernetzung, Dual-Display-Ausgang und 4K-Videowiedergabe sowie einem 40-Pin-GPIO-Anschluss ist der Raspberry Pi® 400 ein leistungsstarker, benutzerfreundlicher Computer, der in eine übersichtliche und tragbare Tastatur eingebaut ist. Er erinnert an den ehemaligen Commodore 64 (C64) aus den 1980er Jahren- jetzt nur mit deutlich mehr Power.
Raspberry Pi® 400 enthält eine speziell angefertigte Platine, die auf Raspberry Pi® 4 basiert. Ausgestattet mit dem gleichen leistungsstarken Prozessor verfügt die Raspberry Pi® 400 über eine speziell entwickelte Thermik, die Ihren Computer kühl und leise hält.
Die GPIO-Pins bleiben weiterhin zugänglich. So ist es weiterhin möglich, Komponenten anzuschließen und Ihre Projekte prototypisch umzusetzen.

Für Lehrer. Für Lernende.
Raspberry Pi® 400 ist das perfekte pädagogische Werkzeug für Schüler und Studenten jeden Alters. Kostengünstig und tragbar ist es ideal für Studium, zu Hause und für die Vermittlung von Computerkonzepten wie Programmierung, physikalische Datenverarbeitung und Vernetzung.

Noobs OS - gleich losstarten
Dank der 32 GB microSD-Karte (Class 10) haben Sie bereits 7 verschiedenen Betriebssysteme vorinstalliert, welche per Menü ausgewählt werden können.

Original Raspberry Pi® Netzteil zur optimalen Stromversorgung
Die Stromversorgung übernimmt ein USB-C®™ Netzteil mit 3000 mA Ausgangsstrom.
Features:
All-in-One-Computer innerhalb einer stilvollen Tastatur von Raspberry Pi®, die auf dem beliebten Raspberry Pi® 4 basiert
Leicht, tragbar & superleicht zu bedienen - Sie können es buchstäblich überall hin mitnehmen
Leistungsfähiger 1,8 GHz Quad-Core-Cortex-A72 (ARM v8)-Prozessor
4 GB RAM für nahtloses Multitasking: Egal ob Sie im Internet surfen, Medien streamen oder einen Bericht schreiben
Wi-Fi, Bluetooth und Gigabit-Ethernet-Konnektivität
Unterstützt Dual-Display-Ausgabe und 4K-Videowiedergabe
Plug-and-Play: Einfach das mitgelieferte USB-C®™-Netzteil, Maus und Micro-SD-Karte anschließen und sofort starten
Lieferumfang:
Raspberry Pi® 400 Computer (deutsches Tastaturlayout) + Raspberry Pi® Computer Maus (rot/weiß) + Raspberry Pi® Netztei 5,1V / 3A (weiß) + Raspberry Pi® HDMI-Kabel 1 m (HDMI/micro-HDMI) + 32GB microSD-Karte mit vorinstalliertem Raspberry Pi® OS
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Länge:
285 mm
Breite:
122 mm
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Prozessor:
ARM Cortex-A72
Speicher-Typ:
DDR4
Speicherkapazität:
32 GB
Ausgangsstrom:
3 A
Bluetooth® Version:
5.0
Betriebssystem (Version):
Noobs
Stromversorgung:
über USB
Prozessor-Kerne (Anzahl):
4 x
Produkt-Art:
Single-Board-Computer Starter-Kit
Anschlüsse intern:
GPIO (40pol.)
Grafikprozessor:
Broadcom Video Core VI
Setinhalt:
inkl. Netzteil + inkl. Maus + inkl. HDMI™-Kabel + inkl. Noobs OS
System-on-a-Chip:
Broadcom 2711
Anschlüsse extern:
USB-C® (Strom) + USB 2.0 + 2x USB 3.0 + 2x HDMI™ + LAN (10/100/1000) + microSD
Modell:
Raspberry Pi® 400
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, Raspberry Pi®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.